フード一体型クリーンウェア

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48933937 品番 C1351B-S
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

フード付のクリーンウエアです。

ブルー サイズS 用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用 トラスコ品番825-8922 質量(g)310 規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠 股下(cm)67 ウエスト(cm)68-77 着丈(cm)149.5 アズワン品番65-1326-21 適応胸囲(cm)112

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933903
2022-01-24
用途:
粉が舞いやすい作業室
茶来まつさか株式会社 様

粉が舞いやすい作業でもウエアーを着ることで粉塵の侵入を防止でき快適に作業できる。
ただ、作業服に重ね着する場合は2ランク上のサイズを選んだ方が無難!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする