内容量1個コイル定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:6 A●ターミナルタイプ:スルーホール●シリーズ:flareMove●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:5mm●奥行き:15mm●高さ:28mm●寸法:5 x 15 x 28mm●特殊機能:LED Indicator●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36A注文コード48933947品番80.063.4031.1