曜日別特売
80.063.4032.0 Wieland リレー flareMove Wieland 48933965

Wieland リレー flareMove

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:6 A●ターミナルタイプ:スルーホール●シリーズ:flareMove●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:5mm●奥行き:15mm●高さ:28mm●寸法:5 x 15 x 28mm●特殊機能:LED Indicator●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36A注文コード48933965品番80.063.4032.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:6 A●ターミナルタイプ:スルーホール●シリーズ:flareMove●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:5mm●奥行き:15mm●高さ:28mm●寸法:5 x 15 x 28mm●特殊機能:LED Indicator●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36Aコイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする