Wieland リレー flareMove

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC60 仕様コイル電圧:60V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:6 A●ターミナルタイプ:スルーホール●シリーズ:flareMove●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:5mm●奥行き:15mm●高さ:28mm●寸法:5 x 15 x 28mm●特殊機能:LED Indicator●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36A 注文コード48933974 品番80.063.4034.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
この商品はコイル定格電圧・仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:60V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:6 A●ターミナルタイプ:スルーホール●シリーズ:flareMove●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:5mm●奥行き:15mm●高さ:28mm●寸法:5 x 15 x 28mm●特殊機能:LED Indicator●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36A コイル定格電圧(V)DC60 取付方式DINレール 接点構成SPDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする