T10AC-07 安心クッション(L字型) TRUSCO 48933997 T10AC-07 安心クッション(L字型) TRUSCO 48933997 T10AC-07 安心クッション(L字型) TRUSCO 48933997 T10AC-07 安心クッション(L字型) TRUSCO 48933997

安心クッション(L字型)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 48933997 品番 T10AC-07
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
アイボリー 幅(mm)55 長さ(m)0.9 厚さ(mm)18 質量(g)3200 用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番415-6757 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品説明動画

安心クッション(L字型)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
船舶係留岸壁に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

船舶係留の緩衝材として使用しています。
係留箇所に船の船主が衝突した時に船を傷めない為に取り付けてます
少々の衝撃にもちぎれることなく衝撃を緩和してくれます。

対象商品:
48934417
2024-08-22
用途:
駐車場の柱に

もともとついていたものが経年劣化したので新しく購入。申し訳程度に両面テープが入っていたが使用せず。多少不格好なのだが銅線で巻き付けた。柱にテープ跡を残したくない。

対象商品:
48934672
2023-10-16
用途:
壁や柱、キャビネットの角の保護

両面テープがセットされているが、事前に貼ってあればより使いやすいと思います

対象商品:
48934654
2023-08-06
用途:
椅子の保護に
アテック 様

椅子の角を保護します。
使ってみてどうかは、お楽しみに
その他の格安でも十分かな?

対象商品:
48934505
2022-01-19
用途:
ガレージ支柱保護
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

屋外で使用しているが、2か月経っても直射日光による劣化はない。長持ちしそうで満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
48934505
2021-05-24
用途:
自転車出入口の衝突防止
不動産業

以前貼り付けていた物がすぐに深くえぐれて傷付くのでもっと硬い材質の物を
探していました。このぐらいの硬さのゴム材質のクッションがベストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
48934514
2019-02-16
用途:
カーポート柱のキズ付き防止用
電気・ガス・熱供給・水道業

カーポートにキズが付かないようにと思い購入しました。
両面テープも付属しており、取付も簡単でした。
手触りも非常になめらかなで、上質な感じがしました。
カラーも多種あり用途に応じ選べるのも良いと思います。

対象商品:
48934523
2018-03-23
用途:
自動車のレストア
FS電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変満足しております。
ボルトナット、ゴム類は大半が揃ってますし、直ぐに発送してもらえますので有難いことです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする