T10AC-103 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 48934024

安心クッション(L字型) メタルカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 厚さ(mm)4 注文コード48934024 品番T10AC-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,530
この商品は厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番415-6811 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 幅(mm)18 厚さ(mm)4 メタルシルバー 質量(g)300 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする