ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
フード一体型クリーンウェア
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48934122
品番
C1351W-4L
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フード付のクリーンウエアです。
色
ホワイト
サイズ
4L
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
トラスコ品番
825-8941
質量(g)
410
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
88-97
着丈(cm)
184.5
アズワン品番
65-1326-34
適応胸囲(cm)
132