ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
フード一体型クリーンウェア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
L
アズワン品番
65-1326-31
注文コード
48934147
品番
C1351W-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フード付のクリーンウエアです。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
トラスコ品番
825-8943
質量(g)
350
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76-85
着丈(cm)
163.5
アズワン品番
65-1326-31
適応胸囲(cm)
120