25.700.0153.0 Wieland 基板用端子台, 8375シリーズ Wieland 48934148

Wieland 基板用端子台, 8375シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード48934148品番25.700.0153.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃幅(mm)22グレータイプ基板端子台取付方式スルーホールシリーズ8375定格電圧(V)300端子種別ケージクランプ、ねじ定格電流(A)30行数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする