ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
フード一体型クリーンウェア
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48934183
品番
C1351W-SS
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
フード付のクリーンウエアです。
色
ホワイト
サイズ
SS
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
トラスコ品番
825-8857
質量(g)
290
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
62〜73
着丈(cm)
142.5
アズワン品番
65-1326-28
適応胸囲(cm)
108