立体裁断構造超静電クリーンウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ3L アズワン品番65-1325-60 注文コード48934192 品番C1515B-3L
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は色・サイズ・アズワン品番など41種類から選べます 他の種類を見る

人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。

ブルー サイズ3L 用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用 トラスコ品番825-8947 質量(g)370 規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠 股下(cm)81 ウエスト(cm)84-93 着丈(cm)167 アズワン品番65-1325-60 適応胸囲(cm)128
注意
※マスク、フード、手袋、靴は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする