ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
立体裁断構造超静電クリーンウェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
5L
アズワン品番
65-1325-62
注文コード
48934217
品番
C1515B-5L
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
色
ブルー
サイズ
5L
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
トラスコ品番
825-8949
質量(g)
410
規格
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
92-100
着丈(cm)
177
アズワン品番
65-1325-62
適応胸囲(cm)
136
注意
※マスク、フード、手袋、靴は付属しておりません。