Wieland
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.0 WT 2.5シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934236
品番
58.503.0055.0 - WT 2,5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択
色
グレー
シリーズ
WT 2.5
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26→12