曜日別特売
T30AC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T30AC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934374
T30AC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934374
T30AC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934374
T30AC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934374

安心クッション(コーナー)(木目)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(30個)
厚さ(mm)6
内容量1袋(30個)注文コード48934374品番T30AC-96
参考基準価格(税別)¥10,040販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。厚さ(mm)6高さ(mm)22縦(mm)50横(mm)50トラスコ品番415-7214材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用木目ライト質量(g)150取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48934794
2019-11-03
用途: 自宅のキッチンで
農・林・水産業

キッチンの吊戸棚の角で頭をよくぶつけていたので、本商品を購入。サイズはピッタリ。建具の雰囲気に合わすためカラーは木目ライトを選択したが、そこはピッタリとはいかず、少々浮き気味のため、星一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする