Wieland
Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934385
品番
58.504.5155.0 - WT 4 D2/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
グレー
シリーズ
WT 4 D2/2
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26→10