T30CG-05 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934392

 

T30CG-05 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934392
T30CG-05 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934392
T30CG-05 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934392
T30CG-05 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934392

安心クッション(コーナー)(クリア)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30個)
厚さ(mm)6
内容量1袋(30個)注文コード48934392品番T30CG-05
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。厚さ(mm)6高さ(mm)22縦(mm)50横(mm)50トラスコ品番415-7249材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用クリア質量(g)600取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

目立たない透明を選びました。クッション性も程よいです。付属の両面テープが、台紙から剥がすのが大変でした。

対象商品 : 48934837
2016-10-27
用途: 机の角
サービス業

各箇所に両面テープが付いているともっと使いやすいです

対象商品 : 48934837
2014-10-15
用途: 鉄製の階段の保護に使用。頭をぶつけるため。
株式会社 リンクマン

90度以外にRの大きいものにも対応できるものが有れば便利です 110度から140度くらい。

対象商品 : 48934837
2022-06-02
用途: テーブルの角保護

角で危ないよ、という注意喚起目的なら、黄色を選びますが、自作家具の保護なので、目立たない透明を選びました。クッション性も程よいです。付属の両面テープが、台紙から剥がすのが大変でした。本体性能とは関係ないとはいえ、作業性が悪かったので、星一つ減らしました。

対象商品 : 48934846
2021-05-18
用途: 梱包作業

綺麗な透明で見た目がよくきちんと危険な角をガードしてくれます。
付属の両面テープは透明でいいのですが、剥がすと4枚とも台座の紙が先に剥がれてしまい、薄いテープを扱うのに少し苦労したので★一つマイナスにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする