Wieland
Wieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 Eシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
48934419
品番
58.504.6955.1 - WT 4 EVB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
色
黒
シリーズ
WT 4 E
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
26→10