※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション(L字型) メタルカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
4
注文コード
48934462
品番
TAC-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に。
トラスコ品番
415-6595
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4
色
メタルシルバー
質量(g)
30
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48934462
TAC-103
21602658
TAC-103
安心クッション(L字型) メタルカラー
TRUSCO
1本
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)