内容量1個仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:160バール●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:DIN175301-803 C●応答時間:< 4 ms●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●最大圧力設定:160バール●Wika A10シリーズ圧力センサ. Wika A-10シリーズの圧力トランスミッタは、要件の厳しい用途に最適で、高精度な製品の設計に使用できます。 幅広い産業 / OEM圧力測定用途に最適 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 気体と液体用の小型のコンパクトな産業向け圧力 / レベルとランスミッタです。 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高パフォーマンス 高速応答: ;4ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性注文コード48934638品番46879278