※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-94 安心クッション(L字型) 木目調 TRUSCO 48934785 TAC-94 安心クッション(L字型) 木目調 TRUSCO 48934785 TAC-94 安心クッション(L字型) 木目調 TRUSCO 48934785 TAC-94 安心クッション(L字型) 木目調 TRUSCO 48934785

安心クッション(L字型) 木目調

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48934785 品番 TAC-94
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

形状L字型 木目ライト 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番415-6561 幅(mm)37 質量(g)50 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品説明動画

安心クッション(L字型) 木目調

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48934776
2023-02-20
用途:
テーブルエッジの補修
サービス業

木製テーブルの小口面エッジが所々欠けがありパテ埋めしてニスでも塗ろうかとHPを見ていたら良いものを見つけました。値段は少々高い気もしましたが貼り付けた後の見栄えは
新品時から付いていたと思えるくらいに違和感なく木目もマッチしていて、大満足な仕上りでした。

対象商品:
48934776
2019-07-13
用途:
頭上の安全対策

木目素材の部分に使用したので、違和感なく馴染んでおりま

対象商品:
48934776
2018-08-06
用途:
柱の角の保護

木目調の色合いも良くどこにでも合うと思います。カッターで切る事も出来て施工性も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする