TAC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934794 TAC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934794 TAC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934794 TAC-96 安心クッション(コーナー)(木目) TRUSCO 48934794

安心クッション(コーナー)(木目)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48934794 品番 TAC-96
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

厚さ(mm)6 高さ(mm)22 縦(mm)50 横(mm)50 用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番415-6994 材質ニトリルゴム(NBR) 形状コーナー用 木目ライト 質量(g)5 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48934794
2019-11-03
用途:
自宅のキッチンで
農・林・水産業

キッチンの吊戸棚の角で頭をよくぶつけていたので、本商品を購入。サイズはピッタリ。建具の雰囲気に合わすためカラーは木目ライトを選択したが、そこはピッタリとはいかず、少々浮き気味のため、星一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする