TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション(L字型) クリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48934821
品番
TCG-02
参考基準価格(税別)
¥1,505
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
クリア
幅(mm)
18
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
4
質量(g)
110
用途
工事現場や工場の危険防止に。
トラスコ品番
415-6579
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
商品説明動画
安心クッション(L字型) クリア
参考になった