TCG-06 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934846 TCG-06 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934846 TCG-06 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934846 TCG-06 安心クッション(コーナー)(クリア) TRUSCO 48934846

安心クッション(コーナー)(クリア)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48934846 品番 TCG-06
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

厚さ(mm)4 高さ(mm)15 縦(mm)37 横(mm)37 用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番415-7010 材質塩化ビニール(PVC) 形状コーナー用 クリア 質量(g)5 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

目立たない透明を選びました。クッション性も程よいです。付属の両面テープが、台紙から剥がすのが大変でした。

対象商品:
48934837
2016-10-27
用途:
机の角
サービス業

各箇所に両面テープが付いているともっと使いやすいです

対象商品:
48934837
2014-10-15
用途:
鉄製の階段の保護に使用。頭をぶつけるため。
株式会社 リンクマン 様

90度以外にRの大きいものにも対応できるものが有れば便利です 110度から140度くらい。

対象商品:
48934837
2022-06-02
用途:
テーブルの角保護

角で危ないよ、という注意喚起目的なら、黄色を選びますが、自作家具の保護なので、目立たない透明を選びました。クッション性も程よいです。付属の両面テープが、台紙から剥がすのが大変でした。本体性能とは関係ないとはいえ、作業性が悪かったので、星一つ減らしました。

対象商品:
48934846
2021-05-18
用途:
梱包作業

綺麗な透明で見た目がよくきちんと危険な角をガードしてくれます。
付属の両面テープは透明でいいのですが、剥がすと4枚とも台座の紙が先に剥がれてしまい、薄いテープを扱うのに少し苦労したので★一つマイナスにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする