TEC-100B エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO 48934855

 

TEC-100B エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO 48934855
TEC-100B エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO 48934855
TEC-100B エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO 48934855

エッジクッションテープ(屋内外用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
ブルー
内容量1巻注文コード48934855品番TEC-100B
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。

用途
台車などのバンパーとして。
ブルー使用場所屋内・屋外テープ幅(mm)100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)2基材発泡ポリエチレン粘着剤ウレタン系特性衝撃吸収力、耐候性トラスコ品番415-5343幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48934864
2016-03-22
用途: カウルの共振防止
建設業・工事業

カウリングの共振をふせぐのに利用。共鳴が消えました。車種はアドレスV125S

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする