WIMA
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(700個)
シリーズ
MKS4
注文コード
48934954
品番
MKS4G031003F00KI00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
長さ(mm)
13
寸法(mm)
5×11×13
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
5
電圧(V)
200ac、400dc
シリーズ
MKS4
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±10%
温度特性
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+100
リードピッチ(mm)
10
静電容量(nF)
100