TECC-50R エッジクッションテープ コーナー用 TRUSCO 48934986 TECC-50R エッジクッションテープ コーナー用 TRUSCO 48934986

エッジクッションテープ コーナー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 48934986 品番 TECC-50R
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。

レッド 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系 厚さ(mm)2 用途作業台や、事務机などの角に。 トラスコ品番415-5271 幅(mm)50 質量(g)10 長さ(m)0.13 取付け方法貼付タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする