WIMA
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
シリーズ
MKS02
注文コード
48934988
品番
MKS02/1.0/50/20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サブミニチュアMKS 02シリーズ. エポキシ樹脂シールを使用して難燃性プラスチックケースに封入
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
5.5×10×4.6
高さ(mm)
10
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
5.5
電圧(V)
30ac、50dc
シリーズ
MKS02
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±20%
温度特性
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+100
リードピッチ(mm)
2.5
静電容量(μF)
1