曜日別特売
MKS2C021501A00KSSD WIMA ポリエステルコンデンサ(PET) WIMA 48935024

WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)シリーズMKS2注文コード48935024品番MKS2C021501A00KSSD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。長さ(mm)7.2寸法(mm)2.5×6.5×7.2高さ(mm)6.5取付方式スルーホール奥行(mm)2.5電圧(V)40ac、63dcシリーズMKS2端子の種類スルーホール実装許容差±10%温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+100リードピッチ(mm)5静電容量(nF)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする