曜日別特売
MKS02/0.47/63/20 WIMA ポリエステルコンデンサ(PET) WIMA 48935094

WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)シリーズMKS02注文コード48935094品番MKS02/0.47/63/20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800
仕様サブミニチュアMKS 02シリーズ. エポキシ樹脂シールを使用して難燃性プラスチックケースに封入長さ(mm)4.6寸法(mm)4.6×9×4.6高さ(mm)9取付方式スルーホール奥行(mm)4.6電圧(V)40ac、63dcシリーズMKS02許容差±20%温度特性PETRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+100リード線径(Φmm)0.4mmリードピッチ(mm)2.5静電容量(nF)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする