WIMA
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5000個)
シリーズ
MKS02
注文コード
48935119
品番
MKS02/0.047/63/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サブミニチュアMKS 02シリーズ. エポキシ樹脂シールを使用して難燃性プラスチックケースに封入
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
2.5×7×4.6
高さ(mm)
7
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
2.5
電圧(V)
50ac、63dc
シリーズ
MKS02
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±20%
温度特性
PET
動作温度範囲(℃)
-55~+100
リードピッチ(mm)
2.5
静電容量(nF)
47