TPC-6Y-50 プラチェーン(50m) TRUSCO 48935135 TPC-6Y-50 プラチェーン(50m) TRUSCO 48935135

プラチェーン(50m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48935135 品番 TPC-6Y-50
参考基準価格(税別)¥15,020 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

イエロー 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)50 トラスコ品番416-3141 質量(kg)4.2 径(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935196
2022-08-27
用途:
建物の境界線に使用しました。
有限会社東工業 様 (製造業)

チェーンの切断も簡単に出来て軽く耐久性も有りそうなので.非常に取り扱いやすかったです。

対象商品:
48935135
2017-07-30
用途:
水槽にものを懸下する時に
科学開発研究所 様

ペット樹脂由来の原料なので、安全衛生品の表示があるので、採用している。
水質検査をしても、全有機炭素(TOC)の検出履歴は無く、安全衛生品だと思う。安定した品質だと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする