WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5000個)シリーズFKS2注文コード48935137品番FKS2 1.5N 100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様FKS2シリーズ. エポキシ樹脂で自消性プラスチックケースに封入されたアルミホイルポリエステルフィルム誘電体コンデンサ 集積回路のデカップリング用途や省スペースが重要な用途に最適長さ(mm)7.2寸法(mm)2.5×6.5×7.2高さ(mm)6.5取付方式スルーホール奥行(mm)2.5電圧(V)63ac、100dcシリーズFKS2端子の種類スルーホール実装許容差±20%温度特性PETRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+100リードピッチ(mm)5静電容量(nF)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする