曜日別特売
TPC-6YB プラチェーン(30m) TRUSCO 48935144

プラチェーン(30m)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー/ブラック
径(mm)6
内容量1個注文コード48935144品番TPC-6YB
参考基準価格(税別)¥10,830販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30トラスコ品番408-9804質量(kg)2.85径(mm)6
注意
※吊り下げ用には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582277
2019-10-25
用途: 敷地の囲い

今までのチェーンがどれも一年持たないので耐久性に期待してこちらを選びましたが一年半で破断しました。
五年ほど持ってくれるとありがたいのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 48935187
2018-12-16
用途: 駐車場の仕切りに使用
有限会社アトミック自動車・二輪車・自転車関連業

中々このサイズと価格帯が限られています。6mmは沢山あるのですが8mmは少ない中でも使い易い商品でした。

対象商品 : 39582277
2018-10-31
用途: マンションの駐輪禁止ゾーンに使用させて頂いています
その他業種

発注後1日で入手でき、マンションの公開空地歩道の駐輪禁止に大変助かっています。

対象商品 : 48935187
2018-05-08
用途: 駐車場の部外者防止のため
卸売・小売業

この商品自体に問題はないのですが、使用用途的には、ひもの方が良いのかなと思っています。

対象商品 : 48935144
2016-11-01
用途: 駐車場の囲い用

購入時の発色は、はっきりしています。このまま劣化せずにいてくれれば素晴らしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39582277
2016-11-08
用途: 駐車場の入り口管理
学校法人小樽桂岡学園

軽いが強度的にもう少し太めのサイズの方が耐久性あり

対象商品 : 39582277
2013-03-12
用途: 収納ラックのはみ出し防止

思った以上に丈夫で、使い勝手も良い。 今後も様々な用途に使っていきたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする