仕様MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。長さ(mm)2.5寸法(mm)6.5×7.2×2.5高さ(mm)7.2取付方式スルーホール奥行(mm)6.5電圧(V)63ac、100dcシリーズMKS2端子の種類スルーホール実装許容差±10%温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+100リードピッチ(mm)5静電容量(nF)100