プラチェーン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 注文コード48935232 品番TPCB6-3Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。

イエロー 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)3 用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 トラスコ品番414-7235 質量(g)243 径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48935232 TPCB6-3Y 48935223 TPCB6-2Y プラチェーン TRUSCO プラチェーン TRUSCO 1本 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935241
2023-12-09
用途:
屋上に置いただけの流し台を固定
金融・保険業

他に求めた組立簡易流し台を置いただけなので、大風で飛ばないように、壁にアンカーを設けて、そこと流し台を本品で繋ぎました。

対象商品:
48935223
2021-04-16
用途:
ナースコールの逃げ防止に
その他業種

なかなかちょうどいい長さと大きさの物が近くのショップに無く探していてやっと手に入れることが出来ました。
ナースコールの逃げ防止に使用できて助かってます。

対象商品:
48935241
2020-07-21
用途:
検査ピット進入防止

今まで使用していたものが経年劣化によりプラスチックが所々割れたので此方で調べ、ホームセンターより安価だったので購入した。長さ6メートルはよかった。いつまでもつかはわかりません。

対象商品:
48935241
2020-01-13
用途:
ガレージへの侵入防止

軽くて扱いやすく、長さも丁度いい感じでした。
値段も納得

対象商品:
48935241
2017-05-20
用途:
駐車場の入り口

よく盗まれる!。しかし、色もとても目立ってよいです。

対象商品:
48935241
2017-05-24
用途:
立ち入り規制の柵として
製造業

強度はそれなりにある感じで問題なしです。
やや太めのチェーンですので細かい所には向かないかもしれません。

対象商品:
48935241
2016-06-23
用途:
駐車場の侵入止めとして使用。鉄の鎖だと修理が高額になる為コチラを使っています。

定期的に交換が必要なのは面倒ですが、安価のために気兼ねなく消耗品と思って使っています。
送られた商品は、継続していますので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48935232
2013-10-07
用途:
会社の駐車場入り口に使用

軽いし、取りつけも簡単で別売りのジョイントも購入し3本を繋いで使用しています。無理な進入などある可能性がある為、丈夫すぎると門を破損しかねないので太さも軽さ強度も問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする