TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの チェーンスタンド
チェーンスタンド標識看板(無地)黄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48935257
品番
T-CSH-Y
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
色
イエロー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×83×457
質量(g)
320
用途
区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
仕様
両サイドフック付
トラスコ品番
414-6506
材質
ポリエチレン(PE)