WIMA
WIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(4000個)
注文コード
48935268
品番
FKP2/0.01/63/5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FKP2シリーズ. 共通の技術データ:. 温度係数: -200 ppm/℃ (標準) 絶縁抵抗: >5 x 10
5
MΩ 最大パルス変化率: 1000 V/μs
長さ(mm)
7.2
寸法(mm)
7.2×5.5×7
高さ(mm)
7
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
5.5
電圧(V)
40ac、63dc
シリーズ
FKP2
許容差
±5%
温度特性
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
5
静電容量(nF)
10