TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの バリケード
TRUSCOの 重石(おもし)
プラバーウェイト 白
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48935302
品番
TPBW-W
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
間口(mm)
452
用途
プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。
トラスコ品番
409-9958
質量(kg)
(満水時)1.05
高さ(mm)
85
質量(g)
125
奥行(mm)
40