曜日別特売

WIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(6000個)注文コード48935347品番FKP2/150/100/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様FKP2シリーズ. 共通の技術データ:. 温度係数: -200 ppm/℃ (標準) 絶縁抵抗: &>5 x 10 5 MΩ 最大パルス変化率: 1000 V/μs長さ(mm)7.2寸法(mm)7.2×4.5×6高さ(mm)6取付方式スルーホール奥行(mm)4.5電圧(V)63ac、100dcシリーズFKP2端子の種類スルーホール実装許容差±5%温度特性PPリードピッチ(mm)5静電容量(pF)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする