TR-LE540 LED合図灯 TRUSCO 48935381 TR-LE540 LED合図灯 TRUSCO 48935381

LED合図灯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48935381 品番 TR-LE540
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
レッド 幅×長さ(mm)30×540 用途一般作業現場。 トラスコ品番415-7401 質量(g)143 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935372
2016-05-06
用途:
誘導用
有限会社小林重機運輸 様

車輛の誘導用に使用していますが軽くていいです
もう少し丈夫だと満足なんですが

1人が参考にしています
対象商品:
48935372
2015-04-28
用途:
事故発生時の安全措置・誘導
マルミ 様

事故時の一時対応として使用しております。
安価ですがしっかりと明るさも確保されており、とても重宝しております。

対象商品:
48935381
2013-12-25
用途:
車両を誘導する時に使用

発光時の明るさが少し弱いように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
48935397
2015-05-25
用途:
交通誘導

使用する以前に、車中にて保管状態において合図灯の中の赤いフィルムが外れてしまった。気泡も入り余りにも雑な感じです。また中のLEDの配置の関係か合図灯の中間部分が光りません。中のフィルムにもう少し工夫がなされていれば真ん中も反射して光っているように見えるのではないかと思われます。製品自体が価格の割に簡素すぎます。今後購入はあり得ません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする