WIMA
WIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
注文コード
48935383
品番
FKP02/2200/100/5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FKP02シリーズ. 低誘電吸収性により、特に「サンプル/ホールド」回路に最適 高パルスデューティ比と低ESRが特長 静電容量許容差:±5% 絶縁抵抗: 500000MΩ
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
4.6×3×7.5
高さ(mm)
7.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
3
電圧(V)
63ac、100dc
シリーズ
FKP2
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±5%
温度特性
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
2.5
静電容量(nF)
2.2