※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-GM100-TM 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO 48935424 TR-GM100-TM 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO 48935424

耐震・防振・防音Gマット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48935424 品番 TR-GM100-TM
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20〜75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

透明 寸法(mm)100×100 厚さ(mm)5 均等荷重(kg)125(1枚で) 質量(g/袋)65 トラスコ品番423-4332 種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 長さ(mm)100 幅(mm)100 質量(g)65
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935424
2018-10-18
用途:
ナビゲーションの固定
サービス業

性能は十分過ぎ、良い製品です。ちょいと厚みが過ぎた。

2人が参考にしています
対象商品:
48935442
2016-12-08
用途:
作品で使用するモーターの振動を抑える
投稿Box 様 (サービス業)

コストパフォーマンスが他社の比べてよくなかった為。

1人が参考にしています
対象商品:
48935442
2014-09-24
用途:
防音、防振

100円ショップでサイズが3種類あり、吃驚しました。
メーカーは大阪にあります。
何故こんなに違うのか、戸惑っております。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする