WINBOND
Winbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(100個)
1セット(90個)
1袋(10個)
長さ(mm)
5
5
5.38
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
48935453
品番
W25Q16JVSNIQ/TUBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メモリー
16Mbit
インターフェース
シリアル
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
8
構成
2M×8
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7~3.6
長さ(mm)
5
高さ(mm)
1.5
幅(mm)
4
寸法(mm)
5×4×1.5
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応