曜日別特売
W25Q16JVSSIQ/TUBE Winbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル WINBOND 48935469

Winbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(90個)
長さ(mm)5.38
内容量1セット(90個)注文コード48935469品番W25Q16JVSSIQ/TUBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
メモリー16MbitインターフェースシリアルパッケージSOICピン数(ピン)8構成2M×8実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2.7~3.6長さ(mm)5.38高さ(mm)1.91幅(mm)5.38寸法(mm)5.38×5.38×1.91ワード数2MRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48935487
2023-04-18
用途: 電子工作
運輸・通信業

形状もSOICで、申し分ありません。128Mbitも購入しましたが、こちらはWSONで、96個買わないとSOIC版は無かったので、3個でもSOIC版を用意してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする