WINBOND
Winbond, 1Gbit フラッシュメモリ NAND
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
48935505
品番
W25N01GVZEIG/TUBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(セルタイプ)NAND
長さ(mm)
8.1
幅(mm)
6.1
寸法(mm)
8.1×6.1×0.75
高さ(mm)
0.75
構成
128M×8
メモリー
1Gbit
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
WSON
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7~3.6