ミドリ安全
ミドリ安全の 防寒用手袋
ミドリ安全の 合成繊維 防寒用手袋
防寒テクニカルウォーム手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48935538
品番
CR-3500-GY LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テフロン加工が水をはじきます。
色
グレー
サイズ
LL
全長(cm)
27
用途
寒冷地での作業。
トラスコ品番
825-8805
厚さ(mm)
20
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22