ミドリ安全
ミドリ安全の 防寒用手袋
ミドリ安全の 合成繊維 防寒用手袋
防寒テクニカルウォーム手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48935547
品番
CR-3500-GY M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
テフロン加工が水をはじきます。
色
グレー
サイズ
M
全長(cm)
25
用途
寒冷地での作業。
トラスコ品番
825-8806
材質
ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
厚さ(mm)
20
材質/仕上
コーティング:ポリウレタン
質量(g)
122
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20