CR-3500-NV L 防寒テクニカルウォーム手袋 ミドリ安全 48935556

防寒テクニカルウォーム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL ネイビー 注文コード48935556 品番CR-3500-NV L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

テフロン加工が水をはじきます。

ネイビー サイズL 全長(cm)26 用途寒冷地での作業。 トラスコ品番825-8784 厚さ(mm)20 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする