ミドリ安全
ミドリ安全の 防寒用手袋
ミドリ安全の 合成繊維 防寒用手袋
防寒テクニカルウォーム手袋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
48935574
品番
CR-3500-NV M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テフロン加工が水をはじきます。
色
ネイビー
サイズ
M
全長(cm)
25
用途
寒冷地での作業。
トラスコ品番
825-8808
材質
ポリエステル、シンサレート、TPU(手首:ネオプレーン)
厚さ(mm)
20
質量(g)
122
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
20
材質(インナー)
アクリル起毛インナー