TFZP-C 45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キャスターアングル TRUSCO 48935625 TFZP-C 45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キャスターアングル TRUSCO 48935625

45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キャスターアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48935625 品番TFZP-C
参考基準価格(税別)¥13,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。

トラスコ品番408-7194 適合機種TFZPA-45 セット内容3m延長コード 材質スチール 質量(kg)3.1 品名キャスターアングル キャスター50Φナイロンキャスター付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする